OL291496CR サーカディアンシーリングライト ODELIC(オーデリック) 15346907 OL291496CR サーカディアンシーリングライト ODELIC(オーデリック) 15346907

サーカディアンシーリングライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15346907 品番 OL291496CR
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る
健康的な生活をあかりでサポート
24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。
薄型デザイン

用途
外光が差し込みづらい空間、日中室内で過ごすことの多い家庭、テレワーク、ケアホーム施設などに特におすすめです。
リビング・寝室・個室・ケアホーム
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器:不可 質量(kg)2.2 取付クイックA 高さ(mm)109 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)37(8000K時:42W) スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700〜20000 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)560 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜アズール色 エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色時)100.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)43 リモコン 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(昼光色時)3710 調光率(%)連続調光100-1・調色 適用畳数〜8畳
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする