仕様調光器:不可
質量(kg)2.6
取付クイックA
高さ(mm)124
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700〜6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)591
材質(カバー)アクリル(乳白・サンドブラスト)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
材質(枠)アクリル(透明・リブ入)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)48
リモコン付
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)(白色時)4700
調光率(%)連続調光100-1・調色
適用畳数〜12畳
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄