OL251119BCR1 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347257 OL251119BCR1 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347257

シーリングライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15347257 品番OL251119BCR1
参考基準価格(税別)¥78,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。
落ち着いた印象を空間にもたらします。

仕様調光器:不可 材質飾:樹脂(クローム色) 質量(kg)2.6 取付クイックA 高さ(mm)110 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)49 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)2700〜6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)679 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 材質(枠)木材(エボニーブラウン色) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)50 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)5900 調光率(%)連続調光100-1・調色 適用畳数〜14畳 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする