仕様調光器:不可質量(kg)2取付クイックA高さ(mm)129種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)49スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい、ファインアクリル色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A幅(Φmm)584材質(カバー)アクリル(スカボ調)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)118.1材質(枠)黒色モール光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)50演色指数(Ra)94定格光束(Lm)(白色時)5790調光率(%)連続調光100-1・調色適用畳数~14畳傾斜天井取付角度(°)可能:45迄