OL251897NR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347467 OL251897NR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347467

シーリングライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15347467 品番 OL251897NR
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。

仕様調光器:不可 種別横出し付 質量(kg)1.8 取付クイックA 高さ(mm)122 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)39 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造虫が入りにくい、ファインアクリル 色温度(K)5000 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)500 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)40 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4670 調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン) 適用畳数〜10畳 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
注意
※リモコン別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする