OL251325R1 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347519 OL251325R1 シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347519

シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15347519 品番OL251325R1
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。
天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。

仕様調光器:不可 種別紐付 幅(mm)□694 質量(kg)5.6 高さ(mm)85 材質(本体)鋼(オフホワイト色) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 構造ファインアクリル 色温度(K)5000 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4200 調光率(%)連続調光100-1(別売リモコン) 適用畳数〜10畳
注意
※リモコン別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする