OL291585BRE 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347589 OL291585BRE 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15347589

住宅用非常灯付シーリングライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15347589 品番 OL291585BRE
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

安心・便利なもしものあかり
シーリングライトが停電時に非常点灯。
自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。

仕様自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可 質量(kg)2.6 取付クイックA 高さ(mm)124 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)36 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい 色温度(K)(メインLED/非常用LED)2700〜6500/5000 電池交換:BB-03050 グローブ種別脱着:グローブ回転A 幅(Φmm)591 材質(カバー)アクリル(乳白・サンドブラスト) ランプの種類高演色LED 光源色(メインLED/非常用LED)電球色〜昼光色/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 材質(枠)アクリル(透明・リブ入) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 演色指数(Ra)94 非常灯評定番号住宅用:AH1-003 定格光束(Lm)(白色時)3600 調光率(%)連続調光100-1・調色 適用畳数〜8畳 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※停電検知装置OA 253 300(別売)が必要です
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする