ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
住宅用非常灯付シーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15347616
品番
OL291588BRE
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
安心・便利なもしものあかり
シーリングライトが停電時に非常点灯。
自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。
仕様
自己点検機能付、電池内蔵形、調光器:不可
質量(kg)
2
取付
クイックA
高さ(mm)
127
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
42
スイッチ
壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造
虫が入りにくい、ファインアクリル
色温度(K)
(メインLED/非常用LED)2700〜6500/5000
電池
交換:BB-03050
グローブ種別
脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)
600
材質(カバー)
フロストアクリル(模様入・サンドブラスト)
ランプの種類
高演色LED
光源色
(メインLED/非常用LED)電球色〜昼光色/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)43
演色指数(Ra)
94
非常灯評定番号
住宅用:AH1-003
定格光束(Lm)
(白色時)4610
調光率(%)
連続調光100-1・調色
適用畳数
〜10畳
傾斜天井取付角度(°)
可能:45迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※停電検知装置OA 253 300(別売)が必要です
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843