ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15347729
品番
OL251657BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:ガラス(透明・石目調)
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
158
材質(本体)
鋼(クロームメッキ)
種類
器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.2
色温度(K)
2700〜6500
幅(Φmm)
140
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
70.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
368
調光率(%)
連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843