ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15347747
品番
OL291523BR
参考基準価格(税別)
¥21,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器:不可
材質
グローブ:アクリル(乳白・透明)
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
100
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
2700〜6500
幅(Φmm)
118
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
671
調光率(%)
連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843