OP252665WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348018 OP252665WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348018

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15348018 品番 OP252665WR
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

葉に滴る雫の艶めき。
レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。
肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。

仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質セード:アクリル(透明・乳白) 質量(kg)0.8 取付直付専用 高さ(mm)121 タイプフレンジ 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)731〜1231 色温度(K)3500 幅(Φmm)119 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)97.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)489 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする