OP252666NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348036 OP252666NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348036

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15348036 品番 OP252666NR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

葉に滴る雫の艶めき。
レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。
肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。

仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質セード:アクリル(透明・乳白) 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)121 タイププラグ 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)649〜1249 色温度(K)5000 幅(Φmm)119 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)507 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする