OP252546LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348246 OP252546LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348246

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15348246 品番 OP252546LR
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。
天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。
透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。

仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)227 タイププラグ 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 全高(mm)719〜1319 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光の可否不可
注意
※手造りのため、写真と多少異なる場合があります
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする