OP252413LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348910 OP252413LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348910

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15348910 品番 OP252413LR
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様調光器:不可 材質傘:アルミ(鉄錆色)、グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)1.8 高さ(mm)215 材質(本体)アルミダイカスト、真鍮(鉄錆色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 全高(mm)347〜1747 構造簡易防雨型 色温度(K)2700 幅(Φmm)240 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)352 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする