OP252932WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348989 OP252932WR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15348989

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15348989 品番 OP252932WR
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。
洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。
提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。

仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入) 質量(kg)2.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)559 材質(本体)鋼(マットブラック色) タイプコード収納フレンジ付 種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)10.2 全高(mm)899〜1699 色温度(K)3500 幅(Φmm)300 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1104 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする