OP252313LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349068 OP252313LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349068

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15349068 品番OP252313LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器:別売 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入) 質量(kg)0.9 取付レール取付専用 高さ(mm)232 材質(本体)鋼(黒色チヂミ) タイププラグ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6 全高(mm)770〜1370 色温度(K)2700 幅(Φmm)124 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)440 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
注意
※調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする