仕様調光器:不可
材質グローブ:鋼(マットホワイト色)
質量(kg)1.7
取付引掛シーリング
高さ(mm)215
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
全高(mm)510〜1310
色温度(K)3500
幅(Φmm)400
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)114.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1166
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)パーツ付:50迄