仕様調光器:不可
材質グローブ:鋼(マットブラック色)
質量(kg)0.5
取付引掛シーリング
高さ(mm)120
タイプフレンジ
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)415〜1215
色温度(K)2700
幅(Φmm)181
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)451
調光の可否不可