OP252895NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349899 OP252895NR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15349899

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 質量(kg)0.5 注文コード15349899 品番OP252895NR
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は光源色・質量など18種類から選べます 他の種類を見る

単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。
そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。

仕様調光器:不可 材質グローブ:鋼(マットホワイト色) 質量(kg)0.5 取付引掛シーリング 高さ(mm)120 タイプフレンジ 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)415〜1215 色温度(K)5000 幅(Φmm)181 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)94.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)471 調光の可否不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする