仕様調光器:不可
材質グローブ:鋼(マットホワイト色)
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
高さ(mm)120
タイププラグ
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)560〜1160
色温度(K)5000
幅(Φmm)181
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)471
調光の可否不可