仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.9
取付レール取付専用
高さ(mm)164
材質(本体)鋼(アイボリー色ワイピング)
タイププラグ
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)702〜1302
色温度(K)2700〜6500
幅(Φmm)138
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)368
調光率(%)連続調光100-5・調色