仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(透明)
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
高さ(mm)572
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
タイププラグ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
全高(mm)350〜1650
色温度(K)2700
幅(Φmm)267
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)572
調光の可否不可