OP252538LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15350084 OP252538LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15350084

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15350084 品番OP252538LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器:不可 材質セード:アクリル(透明) 質量(kg)1 取付マット敷工法:可能 高さ(mm)106 材質(本体)鋼(クロームメッキ) タイプ埋込タイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)5.3 全高(mm)810〜1610 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)121 幅(Φmm)267 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)572 調光の可否不可 取付可能天井厚(mm)3〜25
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする