ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15350617
品番
OB255278LR
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
サテンゴールド色のミニマルなデザインが、洗礼された空間を静かに彩ります。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
□75
寸法(mm)
出:90
質量(kg)
0.3
取付
壁面取付専用
材質(本体)
樹脂(サテンゴールド色)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
構造
上下部開放
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
438
調光の可否
不可
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843