ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
15351414
品番
OB255304BR
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
間接照明が手軽に楽しめるシンプルなパネル形状のブラケットライト。
出幅42mmの薄型設計で建築意匠にすっきり調和しながら、空間に心地よい光を届けます。
仕様
調光器:不可
幅(mm)
730
寸法(mm)
出:42
質量(kg)
1.5
取付
壁面取付専用
高さ(mm)
85
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
14.4
色温度(K)
2700
グローブ種別
脱着:プッシュ式
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
明るさ
FL20W相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1520
調光率(%)
連続調光100-1
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843