OC125012LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15351929

 

OC125012LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15351929
OC125012LR シャンデリア ODELIC(オーデリック) 15351929

シャンデリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
定格光束(Lm)4400
光源色電球色
内容量1台注文コード15351929品番OC125012LR
参考基準価格(税別)¥645,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。
その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。

仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形7.2W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)50.4色温度(K)2700幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)81演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4400調光の可否不可適用畳数~10畳
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする