OP252827R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15352026 OP252827R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15352026

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15352026 品番 OP252827R
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。
日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。
麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。

仕様調光器:不可 材質グローブ:アクリル(和紙貼り) 幅(mm)□450 質量(kg)2.7 取付引掛シーリング 高さ(mm)140 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)304〜704 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 リモコン 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)4460 調光率(%)連続調光100-1・調色 適用畳数〜12畳
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする