OP252829LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15352044 OP252829LR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15352044

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜8畳 注文コード15352044 品番OP252829LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,800
この商品は適用畳数など4種類から選べます 他の種類を見る

フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。
日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです。
麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠。

仕様調光器:不可 材質グローブ:アクリル(和紙貼り) 幅(mm)□450 質量(kg)2.7 取付引掛シーリング 高さ(mm)140 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)29 スイッチ全灯→エコ点灯→常夜灯→消 全高(mm)304〜704 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 調光方式段調光 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3180 適用畳数〜8畳
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15352044 OP252829LR 15352035 OP252828R ペンダントライト ODELIC(オーデリック) ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 1台 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする