OL291598R シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15352139 OL291598R シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15352139

シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15352139 品番OL291598R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

空間を引き締めるダークカラーの木枠とスリット光のコントラスト。
和洋問わずモダンな空間を引き立てます。

仕様調光器:不可 幅(mm)□547 質量(kg)3.9 取付クイックA 高さ(mm)111 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)28 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造ファインアクリル、虫が入りにくい 色温度(K)2700〜6500 グローブ種別脱着:プッシュ式 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.7 材質(枠)木材(オイルステイン) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)29 リモコン 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2820 調光率(%)連続調光100-1・調色 適用畳数〜6畳 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする