OP252931BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15352166 OP252931BR ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 15352166

ペンダントライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15352166 品番 OP252931BR
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。
モダンな空間に映える和の意匠です。
下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。

仕様調光器:不可 質量(kg)1.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)355 材質(本体)樹脂系(白色) タイプコード収納フレンジ付 種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)15 全高(mm)1164〜1964 色温度(K)2700〜6500 幅(Φmm)450 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1138 調光率(%)連続調光100-5・調色
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする