OL291112BR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15352340 OL291112BR シーリングライト ODELIC(オーデリック) 15352340

シーリングライト

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15352340 品番OL291112BR
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

白木が映える端正」な意匠。
木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。
職人の丁寧な仕事で仕上げる端正な面取り。

仕様調光器:不可 材質下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□409 質量(kg)2 取付簡易取付A 高さ(mm)137 材質(本体)白木 種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a) 電圧(V)100 消費電力(W)15 構造ファインアクリル、虫が入りにくい 色温度(K)2700〜6500 グローブ種別脱着:グローブ回転A 材質(カバー)ポリエステル強化和紙 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)72 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1080 調光率(%)連続調光100-5・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする