OG264045R エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352866 OG264045R エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352866

エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15352866 品番OG264045R
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

細い角フレームで構成されたスケルトンデザインのポーチライト。
ブラックやグレーの外装材を用いたシンプルなエクステリアにおすすめです。
別売センサー対応
センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます。

幅(mm)140 寸法(mm)出:111 質量(kg)1.5 高さ(mm)296 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 材質(カバー)ステンレス板(木調) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)8.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)41
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする