OG254694LR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352909

 

OG254694LR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352909
OG254694LR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352909

エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
材質グローブ:ガラス(透明ケシ・模様入)
内容量1台注文コード15352909品番OG254694LR
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。
ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。

仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明ケシ・模様入)質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)165材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨・防湿型色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)356傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
注意
※温泉地使用不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする