曜日別特売
OG041474LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352927

 

OG041474LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352927
OG041474LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15352927

エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード15352927品番OG041474LCR
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ちょっとノッポで手作り感溢れるポーチライト。
あたたかい光がこだわりのファサードによく似合います。

仕様絶縁台(別売):PF228B材質グローブ:ガラス(透明・泡入)幅(mm)125寸法(mm)出:215質量(kg)2.1高さ(mm)320材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする