曜日別特売
OG254482LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15353006

 

OG254482LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15353006
OG254482LCR エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック) 15353006

エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
材質グローブ:ガラス(セピア色・模様入)
内容量1台注文コード15353006品番OG254482LCR
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。
ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。

仕様絶縁台(別売):PF217B材質グローブ:ガラス(セピア色・模様入)幅(mm)140寸法(mm)出:243質量(kg)1.4高さ(mm)295材質(本体)真鍮(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)182
注意
※手造りのため、写真と多少異なる場合があります
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする