仕様絶縁台(別売):PF216B
幅(mm)135
寸法(mm)出:128
質量(kg)1.1
取付縦向き取付専用
高さ(mm)300
材質(本体)樹脂(黒色ケシ)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
色温度(K)2700
材質(カバー)ポリカーボネート(透明ケシ)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)49.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)212