OG254919 エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 15354284 OG254919 エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 15354284

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15354284 品番 OG254919
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

仕様木台(別売):PF308W、調光器:不可 長さ(mm)100 質量(kg)1 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 構造防雨型 センサー人感センサーON-OFF型 首振角度(°)95 色温度(K)5000 幅(Φmm)53 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)77.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)436 可動範囲(°)センサー部:全方向20
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする