ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
エクステリア スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
15354336
品番
OG254924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,800
この商品は
光源色
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
長さ(mm)
100
質量(kg)
0.8
色
ブラック
取付
壁面・天井面取付兼用
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED一体型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
防雨型
首振角度(°)
105
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
53
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
ランプの種類
LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.6
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)6
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
398
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
15354336
OG254924
00698008
OG254924R1
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)