OG254934 エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 15354440 OG254934 エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 15354440

エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード15354440 品番OG254934
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は光源色など22種類から選べます 他の種類を見る

超小型ボディが提供する上質な光
建築に溶け込むミニマルデザイン。
コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。

長さ(mm)100 寸法(mm)出:415 質量(kg)1.1 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)105 色温度(K)2700 幅(Φmm)53 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)398
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15354440 OG254934 00697947 OG254934R1 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 1台 17,980 税込19,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする