ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
エクステリア スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
絶縁台(別売):PF215B、調光器:不可、ランプ:別売
色
マットシルバー
明るさ
JDR50W相当
注文コード
15354650
品番
OG254580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
仕様・色・明るさ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外構をカバーするLED電球型スポットライト。
仕様
絶縁台(別売):PF215B、調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)
135
質量(kg)
0.8
色
マットシルバー
取付
天井面取付専用
材質(本体)
アルミダイカスト
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)
構造
防雨型
センサー
人感センサーON-OFF型
首振角度(°)
80
幅(Φmm)
77
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
350
可動範囲(°)
センサー部:上下15・左右60
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843