OG254590 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354747 OG254590 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354747

エクステリア スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様、ランプ:別売 オフホワイト 明るさJDR50W相当 注文コード15354747 品番OG254590
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・色・明るさなど18種類から選べます 他の種類を見る

外構をカバーするLED電球型スポットライト。

仕様、ランプ:別売 長さ(mm)135 質量(kg)1.9 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11) 構造防雨型 首振角度(°)140 幅(Φmm)77 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする