OG254594 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354790 OG254594 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354790

エクステリア スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様絶縁台(別売):PF285W、ランプ:別売 黒色サテン 明るさJDR50W相当 注文コード15354790 品番OG254594
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・色・明るさなど18種類から選べます 他の種類を見る

外構をカバーするLED電球型スポットライト。

仕様絶縁台(別売):PF285W、ランプ:別売 長さ(mm)135 質量(kg)0.9 黒色サテン 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11) 構造防雨型 首振角度(°)155 幅(Φmm)77 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR50W相当 回転角度(°)350
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする