OG044112P1 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354817 OG044112P1 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15354817

エクステリア スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15354817 品番 OG044112P1
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可、ランプ:別売 長さ(mm)187 質量(kg)1 ブラック 取付壁面・天井面取付兼用 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 構造防雨型 定格消費電力(W)14.1 センサー別売センサー対応 首振角度(°)180 幅(Φmm)121 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)350
注意
※ランプ別売
※別売センサー取付時は壁面取付専用
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする