OG254200P1 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15355036 OG254200P1 エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15355036

エクステリア スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様調光器:不可、ランプ:別売 マットシルバー 取付背面取付可能型 注文コード15355036 品番OG254200P1
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・色・取付など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器:不可、ランプ:別売 長さ(mm)187 寸法(mm)出:1115 質量(kg)2 マットシルバー 取付背面取付可能型 材質(本体)アルミダイカスト・鋼管 種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26) 構造防雨型 定格消費電力(W)14.1 首振角度(°)240 幅(Φmm)121 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 キャブタイヤケーブル(m)0.6 明るさビーム球150W相当 回転角度(°)360
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする