ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の スポットライト
エクステリア スポットライト 本体
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
15355054
品番
OG254300
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
、ランプ:別売
長さ(mm)
157
寸法(mm)
出:640
質量(kg)
1.1
取付
ねじ込式
材質(本体)
樹脂(黒色ケシ)
種類
器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)
構造
防雨型、二重絶縁構造
首振角度(°)
280
幅(Φmm)
90
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
キャブタイヤケーブル(m)
5
明るさ
JDR50W相当
回転角度(°)
355
注意
※ランプ別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843