仕様調光器:別売
質量(kg)1
色オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
構造高気密SB形
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)87
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
材質(レンズ)樹脂(透明)
エネルギー消費効率(Lm/W)102.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
ビーム角度(°)23
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)853
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応
配光タイプミディアム配光
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5〜25