OS256388 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15356409 OS256388 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15356409

スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15356409 品番 OS256388
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト

仕様調光器:別売、ランプ:別売 長さ(mm)150 質量(kg)0.8 ブラック 材質(本体)アルミダイカスト タイプフレンジタイプ 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光9.4W(E11) 消費電力(W)9.4 口金11 首振角度(°)90 器具・セット器具のみ 幅(Φmm)80 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR75W相当 回転角度(°)360 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否× 照射面近接限度(cm)10 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする