仕様調光器:不可長さ(mm)110質量(kg)0.3色ブラック取付レール取付専用材質(本体)鋼タイププラグタイプ種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10