OS047254 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15357075 OS047254 スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック) 15357075

スポットライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイププラグタイプ 注文コード15357075 品番OS047254
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

レバー式クイックリリース機構を採用した大胆なフォルム
レバー式クイックリリース機構により高度な操作感を追求しました。
ヴィンテージロードバイクをモチーフにしたやわらかな曲線。

仕様調光器:別売、ランプ:別売 長さ(mm)117 質量(kg)0.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト(磨き) タイププラグタイプ 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11) 首振角度(°)90 幅(Φmm)50 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさJDR75W〜40W相当 回転角度(°)330 調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御 取付面位置天井面取付専用 照射面近接限度(cm)10
注意
※ランプ・調光器別売
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする