OC257177LR スポットライト ODELIC(オーデリック) 15357355 OC257177LR スポットライト ODELIC(オーデリック) 15357355

スポットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 15357355 品番 OC257177LR
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様調光:不可、調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 長さ(mm)1275〜1465 幅(mm)160〜265 質量(kg)5.6 取付簡易取付A 高さ(mm)228〜290 材質(本体)鋼(オフホワイト色) タイプ5灯 フレンジタイプ 種類器具:LED電球一般形7.2W×5(E26) 電圧(V)100 消費電力(W)36 首振角度(°)90 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)58 ビーム角度(°)137 回転角度(°)330 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3600 適用畳数〜8畳 配光タイプ拡散配光
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする